※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 樹脂素材
ノーブランドの MCナイロン
ノーブランドの MCナイロン樹脂丸棒
MCナイロン丸棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
100
呼び外径(mm)
100
注文コード
07035595
品番
MCM-100L-100(409)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・呼び外径
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
長さ(mm)
100
呼び外径(mm)
100
用途
車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械)
トラスコ品番
848-6966
質量(kg)
0.9
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長