※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 樹脂素材
ノーブランドの MCナイロン
ノーブランドの MCナイロン樹脂板・シート
MCナイロン切板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07036234
品番
MCK-300-45T(211)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
厚さ(mm)
45
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
トラスコ品番
848-6932
質量(kg)
4.7
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長