※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 樹脂素材
ノーブランドの MCナイロン
ノーブランドの MCナイロン樹脂板・シート
MCナイロン切板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07036304
品番
MCK-300-70T(214)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
厚さ(mm)
70
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
トラスコ品番
848-6935
質量(kg)
7.3
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長