※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 樹脂素材
ノーブランドの ポリアセタール
ノーブランドの ポリアセタール樹脂板・シート
POM切板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07036995
品番
POMK-500-20T(282)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
20
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
材質
ポリアセタール(POM)
トラスコ品番
848-7140
質量(kg)
7.1
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長