曜日別特売
50344 50344 TS4Dメンズニッカーズワイドカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036999

50344 50344 TS4Dメンズニッカーズワイドカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036999
50344 50344 TS4Dメンズニッカーズワイドカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036999
50344 50344 TS4Dメンズニッカーズワイドカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036999
50344 50344 TS4Dメンズニッカーズワイドカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036999
50344 50344 TS4Dメンズニッカーズワイドカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036999
50344 50344 TS4Dメンズニッカーズワイドカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036999

50344 TS4Dメンズニッカーズワイドカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
07036999
品番
50344
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

点接触でドライ、通気性とストレッチ性に優れた「TS4Dエコライトクロス」を使用したカーゴパンツ。カーゴポケットはマチ付き。ウエスト総ゴム仕様で快適に着用出来る。ポケット底は二重補強で破れや物の落下を防ぐ。裾ゴム仕様。

その他
【制電性】帯電防止
色
ブラック
サイズ
LL
質量(g)
350(Lサイズ)
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)50%・ポリエステル40%・綿10%
収納数
サイドポケット/カーゴポケット/右もも玉縁ポケット/バックポケット
対応シーズン
春夏
素材
TS4Dエコライトクロス(導電糸入)
伸縮性(%)
縦方向15/【横方向】15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする