ノーブランド
ノーブランドの 樹脂素材
ノーブランドの ポリアセタール
ノーブランドの ポリアセタール樹脂板・シート
POM切板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07037038
品番
POMK-300-35T(260)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
35
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
材質
ポリアセタール(POM)
トラスコ品番
848-7128
質量(kg)
4.4
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長