TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
55302 ニッカーズダブルニーカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
07037410
品番
55302
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
縦方向に細い畝がある薄手の「TCNストレッチコードレーン」を使用したカーゴパンツ。ウエスト総ゴム仕様。ふくらはぎリブ仕様で着脱しやすい。右側バックポケットにはニッカーズオリジナルネーム付き。
色
ネイビー
サイズ
M
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
405(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル40%・ナイロン40%・綿20% 別布:ポリエステル50%・綿20%・ナイロン15%・複合繊維(ポリエステル)15%
収納数
サイドポケット/コインポケット/カーゴポケット/バックポケット
対応シーズン
春夏
素材
TCNストレッチコードレーン(導電糸入) 別布:TCNライトクロス(導電糸入)