端切マルノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07037721 品番5803BLASP1
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広小舞に沿わせての垂木の端切りに!

仕様
二重絶縁
強力型
ブレーキ付
チップソー付
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(30°時)58 最大切込深さ(mm)(90°時)69 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 材質(ベース)鉄板 付属品チップソー(A-15104) 端切り定規、ボックスレンチ9、平行定規 質量(kg)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする