3919 3919 溶接帽 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07038101

3919 溶接帽

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラウン
サイズLL
内容量1個注文コード07038101品番3919
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

難燃加工を施した素材「FRストレッチツイル」を使用した溶接帽。頭部を立体的にすることでしっかりフィットして被りやすくなっている。難燃ピクトの刺繍入り。耐熱樹脂ボタンを使用。
不燃ではありません。

色
ブラウン
サイズ
LL
付属品
耐熱樹脂(約180℃まで)
質量(g)
105(Lサイズ)
混率(%)
綿100%
対応シーズン
年間
素材
FRストレッチツイル
伸縮性(%)
【横方向】9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする