画像準備中

オリタタミイス

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07038346 品番 8166ZZ P655
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様脚/アルミ/粉体塗装19.1Φ/セーフティリンク式/脚端具付/連結具付/質量/3.5kg/背素材:オレフィン系レザー /座素材:オレフィン系レザー /収納:折りたたみ収納 その他オレフィンレザー系ビニールレザー張り 幅(mm)470 座カラー:コーラル 背カラー:コーラル 高さ(mm)765 奥行(mm)475 キャスター 座高(mm)430 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥590 / 税込 ¥649
北海道地方数量1につき ¥590 / 税込 ¥649
沖縄地方数量1につき ¥590 / 税込 ¥649

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする