曜日別特売
55302 55302 ニッカーズダブルニーカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07038399

55302 55302 ニッカーズダブルニーカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07038399
55302 55302 ニッカーズダブルニーカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07038399
55302 55302 ニッカーズダブルニーカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07038399
55302 55302 ニッカーズダブルニーカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07038399

55302 ニッカーズダブルニーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・サイズが15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
SS
注文コード
07038399
品番
55302
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

縦方向に細い畝がある薄手の「TCNストレッチコードレーン」を使用したカーゴパンツ。ウエスト総ゴム仕様。ふくらはぎリブ仕様で着脱しやすい。右側バックポケットにはニッカーズオリジナルネーム付き。

色
ネイビー
サイズ
SS
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
405(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル40%・ナイロン40%・綿20% 別布:ポリエステル50%・綿20%・ナイロン15%・複合繊維(ポリエステル)15%
収納数
サイドポケット/コインポケット/カーゴポケット/バックポケット
対応シーズン
春夏
素材
TCNストレッチコードレーン(導電糸入) 別布:TCNライトクロス(導電糸入)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする