MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の カッター・メタルソー
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 千鳥刃サイドカッター
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07038902
品番
SS100×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
100
幅(mm)
8
内径(Φmm)
25.4
刃数
18
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co