マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 集塵/ブロワ
マキタの 集塵機
携帯用集塵機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07039042
品番
421SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,300
ハンマドリルとの併用に便利な背負式
連動コンセント
軽量
電源(V)
単相100
電流(A)
4
集塵容量(L)
2.2(紙パック)
吸込仕事率(W)
85
長さ(mm)
252
幅(mm)
137
高さ(mm)
337
質量(kg)
2.8
コード長さ(m)
5
付属品
ホース1.5m・フロントカフス22、38・紙パック5枚・ジョイント38・床用ノズル・サッシ(すきま)ノズル・パイプ・ウエストベルト・背負いベルト
仕様
粉じん専用
型式
粉じん専用
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
380
最大風量(m
3
/min)
1.5
運転音(dB)
63
真空度(kPa[mm水柱])
最大11.8(1200)
カーボンブラシ呼び番号
412
真空度(kPa)
11.8[1200]