日平機器
プーラー セパレーターASSY
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07042800
品番
H-108-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
隙間がなく通常のプーラー爪が掛からない箇所のベアリング、ギア類抜き取りができます。
用途
ベアリング・ギア・プーリー類の抜き取りに。
仕様
H-108用セパレーターのみ
トラスコ品番
147-0132
セット内容
セパレーター爪2枚・セパレーター用ボルトナット2本
材質
スチール
開口寸法(mm)
セパレーター:40~200
注意
※作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。保護具を着用してご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません