ボール形状なので障害物を避けて、斜めにさしても使用できるボールポイントレンチです。(1)日本唯一の最高級6角棒専門メーカー”EIGHT”が独自に開発した特殊合金鋼”SNCM+V”を6角棒レンチに採用しており、強度に優れ、熱処理・トルク・精度においてISOやJIS規格を上回る設計・製作がされております。(2)暗い場所でもボルト穴にすぐ挿入でき、作業効率もアップします。(3)六角部はネジ穴に差し込みやすい様に、面取加工をしてあります(3mm以上のレンチ対象)。