※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ステンレスFBスプロケット25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07044677
品番
SUSFBN25B16D10K4
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
歯数
16
トラスコ品番
804-3962
軸穴種別
軸穴加工タイプ
質量(kg)
0.06
歯幅(mm)
2.8
種類
スプロケット
列数
1
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
3.18
チェーンピッチ(P)(mm)
6.35
外径(Do)(Φmm)
36
チェーンNo.
25
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
10