※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニバイピッチFBスプロケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.C2040 歯数25 軸穴径(Φmm)40 注文コード07045072 品番FBN2040B121/2D40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品はチェーンNo.・歯数・軸穴径など71種類から選べます 他の種類を見る
歯数25 トラスコ品番804-4345 質量(kg)0.83 歯幅(mm)7.2 ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 軸穴種別軸穴加工タイプ 種類スプロケット 列数1 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 外径(Do)(Φmm)108 チェーンNo.C2040 スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07045072 FBN2040B121/2D40 88433256 FBN2040B121/2D40 スプロケット FBN2040B KANA(片山チエン) スプロケット FBN2040B KANA(片山チエン) 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする