※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチFBスプロケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
C2040
歯数
19
軸穴径(Φmm)
35
注文コード
07045115
品番
FBN2040B91/2D35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
19
トラスコ品番
804-4349
質量(kg)
0.61
歯幅(mm)
7.2
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
軸穴種別
軸穴加工タイプ
種類
スプロケット
列数
1
チェーンピッチ(P)(mm)
25.4
外径(Do)(Φmm)
84
チェーンNo.
C2040
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07045115
FBN2040B91/2D35
88433292
FBN2040B91/2D35
スプロケット FBN2040B
KANA(片山チエン)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました