※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチFBスプロケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07045158
品番
FBN2050B101/2D30
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
歯数
21
トラスコ品番
804-4371
質量(kg)
1.16
歯幅(mm)
8.7
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
軸穴種別
軸穴加工タイプ
種類
スプロケット
列数
1
チェーンピッチ(P)(mm)
31.75
外径(Do)(Φmm)
115
チェーンNo.
C2050
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
30