※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチFBスプロケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
C2050
歯数
19
軸穴径(Φmm)
20
注文コード
07045246
品番
FBN2050B91/2D20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
19
トラスコ品番
804-4380
質量(kg)
1.06
歯幅(mm)
8.7
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
軸穴種別
軸穴加工タイプ
種類
スプロケット
列数
1
チェーンピッチ(P)(mm)
31.75
外径(Do)(Φmm)
105
チェーンNo.
C2050
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07045246
FBN2050B91/2D20
88433606
FBN2050B91/2D20
スプロケット FBN2050B
KANA(片山チエン)
1個
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました