SST-PP05-MBEPS SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPS SILVER STONE(シルバーストーン) 07046300

SST-PP05-MBEPS SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPS SILVER STONE(シルバーストーン) 07046300
SST-PP05-MBEPS SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPS SILVER STONE(シルバーストーン) 07046300
SST-PP05-MBEPS SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPS SILVER STONE(シルバーストーン) 07046300
SST-PP05-MBEPS SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPS SILVER STONE(シルバーストーン) 07046300

SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07046300
品番
SST-PP05-MBEPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

・延長ケーブル設計により、より広い配線スペースを提供
・20+4 pin ATX(550mm)および EPS 8 pin(4+4)(750mm)ケーブルを同梱し、基本的な電源接続に対応
・柔軟性の高いフラットケーブルにより、配線作業を容易にし、内部をすっきり保つ
・SilverStone製モジュラー電源に対応し、オールブラックのシンプルなデザインを採用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする