※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 注文コード
- 07046790
- 品番
- 60S-2.5(546365)
シャープなブランクによるダイレクトな操作性が光る高弾性ジギングロッド
シャープなブランクによるダイレクトな操作性が光る高弾性ジギングロッド『SALTIGA J HIGHRESPONSE』
高弾性カーボンを採用したハイレスポンスロッドならではの張りのあるブランクは、意のままにジグを操ることができる高い操作性を誇る。ブランクは筋肉質なHVFナノプラスを採用。X45フルシールドでロッド全体を補強、パワーとシャープさを融合させた絶妙なテーパーセッティングとの相乗効果によりアングラーの思い通りにジグをアクションさせることが可能となった。さらに、ティップからベリーにかけて『AGS』を搭載することで、シャープなシャクリ心地と異次元の感度を実現した。リールシートにはゼロシートを採用、疲労を軽減して快適なジギングをサポートしてくれる。調子はもとよりブランク・ガイド・リールシートといったすべてのパーツにこだわることで、唯一無二のハイレスポンスジギングロッドが完成した。