※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 注文コード
- 07046817
- 品番
- 61MF(26年追加モデル)(652806)
研ぎ澄まされた感度、突き詰めた軽量性がもたらす絶対領域
狙うはブランド鱒!大物対応ロッドと、中量級ルアーをエステルラインで操るエステルラインモデルを追加。
r中空カーボングリップを搭載し、比類なき感度と操作性を実現した「PRESSO LTD AGS」。
今シーズンは、PRESSOシリーズの新たな提案となる”大物志向モデル”の展開をスタート。全アイテムを和田浩輝テスターが監修し、トーナメントシーンで培われたノウハウを凝縮したラインアップとなっている。
中空高感度カーボングリップ。グリップ内が中空構造であり、超軽量。
中空構造により、ブランクの振動が共鳴し、最高の手感度をもたらす。ブランク同様、カーボンを巻いて作成。
ブランクにはフラッグシップにふさわしいSVFナノプラス採用。
パワーと感度を併せ持つ、細身軽量ブランク。(58L-Gを除く)
軽さと感度の次世代「AGS」。Rフレームガイドを搭載。
最適径、最適位置を選択し、飛距離、高感度、トラブルレスを高次元で達成。