電圧/電流/消費電力/残容量/残り使用時間などを表示!バッテリー状態をまとめて確認可能
付属のシャントを使用して充放電電流を測定し、最大500Aまでの大電流に対応
DC8-120Vの幅広い動作電圧に対応
リン酸鉄リチウム/鉛蓄電池/ニッケル水素など、さまざまな種類のバッテリーに対応
0.1-9999Ahまでバッテリー容量を設定可能
残容量をパーセント表示で確認可能
電流の向きから充電中/放電中の状態を判別でき、バッテリーの充放電状況を確認可能
容量低下/電圧低下/過電圧などの警告値を設定可能で、バッテリー状態の管理をサポート
バックライトON/OFFや明るさ調整に対応。使用環境に合わせてディスプレイを見やすく設定可能
メモリー機能搭載!電源OFF後も設定したバッテリー容量などの情報を保持