※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07052814
品番
NA1011
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
精度が高く、しかも優れた剛性をもつステンレス鋼を採用しています。
粒度
♯120
適合材
超硬合金・セラミックス・フェライトなど
シャンク径(Φmm)
3.0
先端径(mm)
10.5
用途
超硬合金・セラミックス・フェライトなどの研削加工
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
工具の最高使用回転数を越えて使用しないでください。