ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
軸付ゴム砥石(研磨用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07052893
品番
DB1103
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
先端径(mm)
3
粒度
♯400
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
トラスコ品番
498-9899
シャンク径(Φmm)
2.34
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
GC
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
工具の最高使用回転数を越えて使用しないでください。