毛ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード07052945 品番FC1015
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

他の自然素材の毛と比べて柔軟性・弾力性が高く腰が強い。

シャンク径(Φmm)3.0 ブラシ直径(Φmm)22 用途研磨作業・洗浄作業・払い作業 トラスコ品番499-1621 ブラック 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 材質(ブラシ部)豚毛(ハード)
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
工具の最高使用回転数を越えて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする