※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
ウォーム減速機 LMH-A
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
減速比
40
10
15
20
30
40
50
60
質量(kg)
59
7
10
14
20
36
59
80
全49種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07053418
品番
LMH-A-120-40
参考基準価格(税別)
¥244,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
変速機タイプ
ウォームギア
取付方式
脚取付
減速比
40
トラスコ品番
848-3278
質量(kg)
59
種類
減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません