※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
ウォーム減速機 LMH-A
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
減速比
10
10
15
20
30
40
50
60
質量(kg)
20
7
10
14
20
36
59
80
全49種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07053725
品番
LMH-A-80-10
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ウォームギア
取付方式
脚取付
減速比
10
トラスコ品番
848-3309
質量(kg)
20
種類
減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。