※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大同特殊工業
大同特殊工業の フレキシブルホース・ダクトホース
大同特殊工業の フレキシブルホース
SUS304両ユニオン付フレキ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
配管口径
20A
長さ(mm)
1000
注文コード
07054162
品番
DF-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
配管口径・長さ
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg/m)
チューブのみ:0.35
一重ブレードのみ:0.35
曲げ半径(mm)
ブレード付最小曲げ:60
繰返し曲げ:200
長さ(mm)
1000
配管口径
20A
使用チューブ内径(mm)
19.2
破壊圧力(kg/cm
2
)
200(一重ブレード付)
用途
水、油、スチーム
仕様
両端ユニオン金具付
種類
スタンダードピッチ
使用チューブ
スパイラルチューブ
使用チューブ外径(Φmm)
25.5
チューブ厚さ(mm)
0.30
材質(ユニオン)
SUS
材質(ユニオンカラー)
SUS304
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(チューブ)
SUS304
材質(ブレード)
SUS304
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07054162
DF-20
37620405
DF1000
SUS304両ユニオン付フレキ
大同特殊工業
1本
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカー後継品になります。