※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF-20 SUS304両ユニオン付フレキ 大同特殊工業 07054266 DF-20 SUS304両ユニオン付フレキ 大同特殊工業 07054266

SUS304両ユニオン付フレキ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 配管口径32A 長さ(mm)400 注文コード07054266 品番DF-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は配管口径・長さなど112種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg/m)
チューブのみ:0.70
一重ブレードのみ:0.45
曲げ半径(mm)
ブレード付最小曲げ:80
繰返し曲げ:255
長さ(mm)400 配管口径32A 使用チューブ内径(mm)32.3 破壊圧力(kg/cm2)100(一重ブレード付) 用途水、油、スチーム 仕様両端ユニオン金具付 種類スタンダードピッチ 使用チューブスパイラルチューブ 使用チューブ外径(Φmm)41.0 チューブ厚さ(mm)0.30 材質(ユニオン)SUS 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07054266 DF-20 37620502 DF1000 SUS304両ユニオン付フレキ 大同特殊工業 SUS304両ユニオン付フレキ 大同特殊工業 1本 21,980 税込24,178 メーカー後継品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37620344
2019-06-12
用途:
ロードセル付き蒸気釜
飲食業

やや高いですが、良い商品です。
問題は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする