※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF-210 接液部SUS304 10Kフランジ付フレキ 両ルーズ 大同特殊工業 07055054 DF-210 接液部SUS304 10Kフランジ付フレキ 両ルーズ 大同特殊工業 07055054

接液部SUS304 10Kフランジ付フレキ 両ルーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07055054 品番DF-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg/m)
チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
曲げ半径(mm)
ブレード付最小曲げ:70
繰返し曲げ:230
用途一般配管用・建築関係 長さ(mm)300 種類スタンダードピッチ 使用チューブ内径(mm)25.0 使用チューブスパイラルチューブ 破壊圧力(kg/cm2)100(一重ブレード付) 配管口径25A 使用チューブ外径(Φmm)32.6 チューブ厚さ(mm)0.30 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)SS400 材質(フランジカラー)SUS304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07055054 DF-210 37621297 DF5100 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業 1本 4,998 税込5,498 メーカー後継品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07055081
2009-05-24
用途:
配管工事

フランジの規格5Kか10Kかを表示して下さい、10Kが届いて慌てました。梱包がU字に曲げて届きショックでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
商品名にフランジ規格を明記しました。
梱包に関しては、長さによって曲げて出荷する際がございますが、製品には影響ないようにしております。
改善に努めてまいりますので、今後ともMonotaROを宜しく御願い致します。

対象商品:
07055081
2008-12-06
用途:
配管工事

フランジのサイズ(5Kか10K)を記載して下さい、5Kと思って他の部材を用意していましたが10Kが来て慌てました、商品の品質は良いですが梱包がU字に曲げて箱詰さててたのが残念です

MonotaROからの回答

フランジのサイズ(5Kか10K)を記入するように致します。
梱包については、メーカーに要望を上げさせていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする