※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D73 +0X1.7X40 エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル 07056077 D73 +0X1.7X40 エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル 07056077

エアー・電動ドライバー用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 先端サイズNo.0 全長(mm)40 注文コード07056077 品番D73 +0X1.7X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は先端サイズ・全長・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。

全長(mm)40 呼称D73 軸径d(Φmm)1.7 先端サイズNo.0 先端形状プラス(+) トラスコ品番371-3377 軸径(Φmm)4 本数10 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする