※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
エアー・電動ドライバー用ビット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
先端サイズ
No.0
全長(mm)
60
注文コード
07056086
品番
D73 +0X1.7X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・全長・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)
60
呼称
D73
軸径d(Φmm)
1.7
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
トラスコ品番
371-3385
軸径(Φmm)
4
本数
10
両頭機能
片頭