曜日別特売
LMV-C-100-10 ウォーム減速機 LMV-C シグマー技研 07056245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーム減速機 LMV-C

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
減速比10
質量(kg)39
内容量1台注文コード07056245品番LMV-C-100-10
参考基準価格(税別)¥127,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付減速比10トラスコ品番848-3561質量(kg)39種類減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07056516
2018-02-12
用途: 小型トロンメルの製作に使用しています
菊本産業

減速比が良くて使い良いが写真と実物の取付ねじ位置が写真は、下側ですが、実物は左背面に取付ステーとなっているから、チャンネル加工で、ウオーム部を写真と同じ下側に、取り付けています。ただしオイルレベルはあまり見えない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする