RAX-15F 標準型エアドライヤー オリオン機械 07056935

標準型エアドライヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07056935 品番RAX-15F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥273,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。
従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。

電源(V)
50/60Hz
三相200/200、220
寸法A(mm)729 寸法B(mm)100 寸法C(mm)640 寸法D(mm)780 寸法E(mm)430 寸法F(mm)200 寸法G(mm)152 寸法H(mm)610 寸法I(mm)279 寸法J(mm)350 寸法K(mm)111 寸法L(mm)299 寸法M(mm)10 寸法W(mm)255 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.5 入口空気温度(℃)2〜50 周囲温度(℃)2〜40 仕様標準型 その他据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。 質量(kg)39 使用圧力(MPa)ゲージ圧力:0.2〜0.98 使用流体圧縮空気 電流(A)(50/60Hz)2.0/1.9、1.9 冷媒R-407C 出口空気圧力露点(℃)10 空気出入口接続口径1B 25A ユニオン継手 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2〜0.98 消費電力(kW)(50/60Hz)0.46/0.55、0.57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07056901
2009-04-01
用途:
メインコンプレッサに使用中。

トラブルは全くありません。お勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする