・すぐに釣りに行ける釣りセット】1.8m炭素伸縮式釣り竿、スピニングリール、150m釣り糸、釣り餌、釣りフック、収納バッグ、釣り入門ガイドが同封されます。初心者向けで、釣具屋に足を運ぶの手間が省けます。この釣りセットは父の日、友達、子供、クリスマスプレゼントにも最適です。
・【1.8M伸縮式釣り竿】釣り竿は伸縮式で最長1.8メートルですが、縮めれば36センチ、超コンパクトになり、持ち運びや収納にも便利です。とても軽くて弾力もあるので、負担もなく釣りを楽しめます。竿先には金属製のガイドリングが付いており、弾力も良いです。
・【4000回転スピニングリール】12軸高品質サイレントベアリングと大容量の金属製ワイヤーカップを搭載し、遠心力が少なく、高速巻取りが可能で、ケーシングの回転がスムーズになります。ハンドルは快適で滑りにくい、左右に交換可能で、右巻き左巻きと対応します。
・【コスパ最高】セット内容も充実していますし、ワームと針など豊富なルアーと釣りフック 、150Mの釣り糸が付きます。釣り糸を簡単に巻上がれるし、組立と分解もしやすい。収納バッグはナイロン製なので、防水面でも優れており軽くて丈夫です。
・【様々な用途】海釣り、川釣り、磯釣り、穴釣り、防波堤釣りなどで大活躍です。小フグ、コサバ、シーバス、ナマズ、ハゼ、サビキ、メバル、クロソイ、サバ、アジなど釣れます。