曜日別特売
FR05-01001 釣りセット SELECTED BY MARINTEC 07060108

釣りセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
07060108
品番
FR05-01001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

・【オールインワン釣りセット】釣り竿・リール・ルアー・150Mの釣り糸まで、海釣りに必要な道具をフルセットで同梱です。便利な収納バッグも含まれています。この1セットがあればすぐに釣りを始められます。初めての方でも扱いやすく、アウトドアレジャーや休日の趣味にぴったりです。
・【高品質の伸縮式釣り竿】全長最大1.8mまで伸ばせて、簡易釣りを気軽に楽しめます。収納時はわずか41.5cmの超コンパクト設計。携帯・収納に優れ、車のトランクや各種バッグにもすっきり収納可能。高密度カーボン素材製で強度と耐久性に優れ、海水・淡水問わず長く愛用可能です。ガイドリングはしっかりと取り付けられており、緩みにくく、使い勝手が良いです。
・【左右交換回転リール】12軸高品質サイレントベアリングと大容量の金属製ワイヤーカップを搭載し、遠心力が少なく、高速巻取りが可能で、ケーシングの回転がスムーズになります。釣り竿はEVA素材のハンドルでできており、握りやすく快適で滑りにくいです。リールハンドルの左右切り替え可能(レフティ/ライティ切替)なのに加え、ワンタッチ逆転防止スイッチと大型ドラグノブを装備し、高度な操作性を実現しています。リール
ギア比:5.2:1
規格:2000番
最大ドラグ力:5kg
・【コンパクトで携帯便利】軽量かつ高強度の素材を採用します。重量は全体で650gで、車のトランク、ボート、バックパックにも簡単に収納可能。この釣り竿セットがあれば、面倒な準備は一切不要。釣り場に着いたらすぐにキャストできるのが嬉しいポイントです。海や川で手軽にフィッシングライフをスタートできます!
・【様々な用途で最高の贈り物】初心者の方でも簡単に、安心してご利用いただけます。父の日、子供の日、誕生日やクリスマスなどの贈り物に最適です。海釣り、川釣り、磯釣り、穴釣り、防波堤釣りなどで大活躍です。小フグ、コサバ、シーバス、ナマズ、ハゼ、サビキ、メバル、クロソイ、サバ、アジなど釣れます。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする