曜日別特売
UT-25H 新タイプソーラーパネル25W SELECTED BY MARINTEC 07060187

UT-25H 新タイプソーラーパネル25W SELECTED BY MARINTEC 07060187
UT-25H 新タイプソーラーパネル25W SELECTED BY MARINTEC 07060187
UT-25H 新タイプソーラーパネル25W SELECTED BY MARINTEC 07060187
UT-25H 新タイプソーラーパネル25W SELECTED BY MARINTEC 07060187
UT-25H 新タイプソーラーパネル25W SELECTED BY MARINTEC 07060187
UT-25H 新タイプソーラーパネル25W SELECTED BY MARINTEC 07060187
UT-25H 新タイプソーラーパネル25W SELECTED BY MARINTEC 07060187

新タイプソーラーパネル25W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07060187
品番
UT-25H
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

・【最新HPBCセル採用・変換効率25.4%】2026年最先端のHPBC太陽電池セルと高透過率ETFEフィルムを組み合わせ、業界トップクラスのエネルギー変換効率25.4%を達成。従来モデル(24%)を凌ぐ発電性能で、曇りや日差しの弱い日でも安定した急速充電が可能。薄暗いキャンプ場や冬季のアウトドアでも、スマホやバッテリーをしっかりパワーチャージします。
・【驚きのポケットサイズ&超軽量設計】折り畳むと17.6×11.7×4CMのコンパクトなポケットサイズになり、420Gの超軽量設計でバッグやポケットにすっきり収まります。登山、キャンプ、旅行、通勤など、どこへでも気軽に携帯でき、いつでも太陽の力で充電可能です。
・【デュアル高速出力ポート】USB-QC3.0ポートと汎用性の高いUSB-C出力ポートを搭載、単ポートで5V/3A MAXの出力が可能で、2つのポートを同時に使用する場合は最大5V/4.0Aの出力が可能です。
・【自動再充電&Smart IC内蔵】オートリトライ機能を備えているため、晴れ⇔曇りと天候が変わるたびににソーラーチャージャーをリセットする必要がなく、自動的に充電が再開します。スマートチップが接続デバイスを自動識別し、iPhone、Androidスマホ、タブレット、モバイルバッテリーなどに最適な高速充電を提供します。
・【耐久性抜群】一体型ラミネート製造技術と耐候性ETFE素材の使用により、ソーラーパネル自体はIP68の防塵・防水性能を実現します(充電端子とケーブルの防水防塵に要注意
)。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※ソーラーパネル本体自体はIP68の優れた防塵・防水性能を備えていますが、充電端子やケーブル部分はその対象外であるため、水濡れやホコリ・ゴミの付着を防ぐよう、使用時や保管時にカバーを閉めるなどして保護する必要があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする