WH-909F 樹脂製ワゴン モノタロウ 07060672

WH-909F 樹脂製ワゴン モノタロウ 07060672 WH-909F 樹脂製ワゴン モノタロウ 07060672 WH-909F 樹脂製ワゴン モノタロウ 07060672 WH-909F 樹脂製ワゴン モノタロウ 07060672

樹脂製ワゴン

(25件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07060672 品番WH-909F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質
【ハンドル、トレー】PA+30%ファイバーガラス
【支柱】アルミ
【キャスター】黒色部分/PP(ポリプロピレン)、グレー部分/TPR(多硫化ゴム)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×510×970 色(本体)支柱/シルバー 、トレー/黒 、 ハンドル/黒 トレー間隔(mm)290 支柱間寸法(mm)585×350 キャスター径(Φmm)100 段数天地3段 トレー外寸(mm)675×440 トレー内寸(mm)645×410 仕様トレー位置固定 キャスター自在×4 本体質量(kg)11.8(キャスターを含む) ストッパーあり(×2) 均等積載量(kg/段)60
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※お客様組立商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07060672
2018-05-31
用途:
室内の整理整頓用

キャスターホイルの大きさも非常に大きく、室内でもカーペット等に絡まなくて非常に良い。構造もアルミとプラスチックで軽量でよいのだが、取っ手が外れやすいのがいただけない。

対象商品:
07060672
2017-08-17
用途:
有料老人ホームの物品の搬送や食事の配膳時に使用しています。
有限会社シルバーサポートシステムズ 様

耐久性があり、ジュース類、トイレットペーパー、おむつ等重くて容量のあるものも、職員が手軽に運ぶことができ安全です。大変重宝しています。

対象商品:
07060672
2016-11-20
用途:
台所作業で料理のを並べたり、運んだ利に利用
酒井工房 様

組み立てるのにかなり苦労した。プラスチックの台にアルミの支柱を差し込む簡単な構造だが、穴のサイズが、支柱よりかなり小さめで、素手で差し込むと奥まで入らない。ゴムハンマーで叩きながら挿入した。組み立てが完成すると想像以上に丈夫で重いものも安心して乗せられる。キャスターの動きもスムースで使いやすい。ただし、ストッパーが両方とも動きが悪く使えない。我が家ではストッパーが必要ないので差し支えないが、ストッパーを必要とする人には不向きです。

対象商品:
07060672
2017-02-15
用途:
物の移動用

かなりいい加減に作られているので組み立てには苦労する。
が、出来上がりは、それなりに使用できる。
かなりの強度に耐える事ができそう。お買い得感あり◎。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
07060672
2017-01-24
用途:
農機具の整備工具に使用。

二個目ですが頑丈な作りで満足してます。
改善点は無いと思います。

対象商品:
07060672
2016-08-10
用途:
30キロある美容機器の台として使用
ALIA 様 (サービス業)

重量30キロの美容機器用の台として使用してます。
価格・デザインとも満足、耐荷重60キロもあるので安心して
使用しています。

対象商品:
07060672
2015-05-29
用途:
作業時の外した部品、工具など
タイガー石油株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

樹脂製ですが、丈夫で高さもちょうどいい高さなので、ものすごく使いやすく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07060672
2014-11-07
用途:
製品の運搬

費用対効果の大きい製品であり、使い勝手も非常によい。

ただし、組立時の不安定感が感じられ、はめ込みにはそれなりの力技が必要だった。
組み上がってしまえば、全く問題ないが。

追加購入しようと考えている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする