- ライトロンSカット 積水化成品工業 07063217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ライトロンSカット 積水化成品工業 07063217 - ライトロンSカット 積水化成品工業 07063217

ライトロンSカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07063217 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。
軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですから断熱材防水・防湿性に優れています。したがって、各種包装資材、農業資材、雑貨など広範囲にわたって使用されています。
無毒・無臭であり、薬品溶剤に侵されません。
変色しません。

用途弱電関係、一般工業、精密機器の包装用。食品関係の包装、保冷・保温用に。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(縦×横)(mm)1000×1000 入数1箱(300枚入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする