※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4TR-24 トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 07066001 4TR-24 トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 07066001 4TR-24 トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 07066001

トルネードソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07066001 品番 4TR-24
参考基準価格(税別)¥5,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。
右ねじ緩め専用。
船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。

寸法L(mm)32 寸法L1(mm)15.2 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D1(Φmm)32.5 寸法D2(Φmm)30.2 寸法d(Φmm)22.0 二面幅S(mm)24 用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 トラスコ品番310-9976 質量(g)130 寸法D1(mm)32.5 寸法D2(mm)30.2
注意
※右ねじ(正ねじ)の緩め専用です。
動力工具に取り付けて使用しないでください。
緩めたボルト・ナットは再使用できません。
摩耗の程度によって呼びサイズのトルネードソケットが入らない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07065974
2020-04-26
用途:
無くしたロックナットの取り外しに
サービス業

ロックナット無くしてしまって専用品はとても高いので一か八かで購入。
19mm5角の異型ロックナットだったのでそのままでは1mmくらいしか入らずハンマーでかなり打ち込んでようやく固定出来ました。かなり大変でしたが4本とも取り外し出来ましたよ。もう少し安く手に入れば5点でした。

対象商品:
07065983
2018-03-08
用途:
634製のワイトレの舐めたナット救出

外径サイズが間違ってます。28.3ミリではなく、28.8ミリ。

ワイトレ穴が28.5ミリで、惜しくも使えなかった。残念。

掛かりの少ない舐めたナットは、HEXサイズのワンサイズ小さいソケットのほうが、ハンマーの叩き入れでガッチリ喰い込み、同サイズを使用するよりも、返って良さそうな感がありました。とりあえず、手持ち分で事なきを得ました。

一難ありましたが、ひとつ勉強も出来ました。

仕様ですので、誤記は修正くださいね。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
修正いたしました。

対象商品:
07065983
2014-10-04
用途:
ロックナットの取り外し。
自動車・二輪車・自転車関連業

仕入れた車のホイルにロックナットが装着されていたが、
外す工具がついてこなかった。
このトルネードレンチで外すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする