リングスター
リングスターの 物品棚/収納用品
リングスターの 小物収納箱(パーツケース)
リングスターの パーツケース
システムフレーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07066044
品番
FR-120V(アクアグリーン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
フタと仕切板が強力密着。
小物が混ざらない仕切板ロック機能付
連結部すべて別部品の為強度抜群。連結部ステンレスピン採用(吊り下げに便利。ストラップホール付)
仕切を外すとフリースペースとしてもOK。
色
アクアグリーン
材質
ポリプロピレン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
117×75×31
材質(ピン)
ステンレス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×75×31