※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 電子部品(オンボード)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 機構部品(電子部品)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 基板用コネクタ
リボンコネクタ プリント基板タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07067654
品番
57LE-40140-7700-D3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)
AC500(rms)
定格電流(A)
3/コンタクト
芯数
14
寸法B(mm)
36.00
寸法C(mm)
12.954
付属品
貫通穴アース板
タイプ
L形ディップタイプ
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
寸法A(mm)
44.00
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
材質(コンタクト)/処理
銅合金/接触部:Ni下地Au(0.4μ)めっき、テール部:半田めっき
材質(絶縁体)
PBT樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
色(絶縁体)
青
材質(スプリングラッチ)
ステンレス鋼