定格電圧(V)AC500(rms)
定格電流(A)3/コンタクト
芯数50
寸法B(mm)74.85
寸法C(mm)51.816
付属品タッピングアース板
タイプL形ディップタイプ
使用温度範囲(℃)-55〜+105
寸法A(mm)82.85
耐電圧AC1200V(rms) 1分間
材質(コンタクト)/処理銅合金/接触部:Ni下地Au(0.4μ)メッキ、テール部:半田メッキ
材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)35以下
色(絶縁体)青
材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼