ACP-950H エアコンプレッサー RYOBI(リョービ) 07068293

エアコンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07068293 品番ACP-950H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タンク内最高圧力2.16MPaの高圧タイプ
電源状態に合わせ運転切替が可能。

仕様
過負荷防止装置
オイルレス
幅(mm)500 質量(kg)22 高さ(mm)270 奥行(mm)374 周波数(Hz)50 電流(A)14.0 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])1440 タンク容量(L)10 コード長さ(m)2.3 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88 定格出力(W)950 運転方式圧力スイッチ方式 空気取出口カプラ(クイックジョイント)2個 制御圧力(MPa[kgf/cm2])2.55〜2.94 出力(kW[PS])0.955(1.3) 吐出空気量(L/min)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする