CRD-400R ミストレーサー SDG株式会社 07068984

CRD-400R ミストレーサー SDG株式会社 07068984 CRD-400R ミストレーサー SDG株式会社 07068984

ミストレーサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07068984 品番CRD-400R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れたモーター特性
モーターの燃焼防止端子付
ドレン配管が簡単
簡単・安全なメンテナンス
ミスト+ダストに対応
目詰まりが一目瞭然
高い補修効率

本体:白
サイドカバー等:青
架台:黒
電流(A)
50Hz200V:2.0
60Hz200V:1.8
60Hz:220V:1.8
電源(V)
三相 50Hz200
三相 60Hz200/220
最大静圧(kPa)
50Hz:0.75
60Hz:1.10
騒音値(dB)
50Hz:59
60Hz:63
最大風量(m3/min)
50Hz:4.2
60Hz:5.0
付属品
一次フィルタ(交換用)×1枚
ドレンチューブ2.5m×2本
ホースバンド(ドレンチューブ用)×2個
圧力端子(TMEV2Y-3.5)×7個
防振パッド×4個
据付穴型紙×1枚
相フランジセット×一式
質量(kg)30 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50/60 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×370×425 口径(Φmm)吸込:98 外径(Φmm)ドレンパイプ:15 粒子捕集効率(%)99.8(重量法オイルミスト) 吸気温度(℃)50 内径ねじ寸法ドレンパイプ:PF1/4 メネジ 最高周囲温度(℃)50 用途NC旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤、内面研削盤、フライス盤、マニシングセンター、放電加工機、ダイカストマシン他工作機械、その他ミストの発生する機械 仕様目詰まりサイン左右どちらにも取付可能。 その他騒音値は機側1mの測定値による トラスコ品番274-1342

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする