※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR超硬 ユニバーサルドリル(シリーズ No.240)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07070752 品番No.240 1.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は71種類から選べます 他の種類を見る

粘り強く高剛性のボディとメタルリムーバルの開発した独自刃先形状を採用したことにより以下の特性が得られた。
センタードリルによる芯出し加工不要。リーマ―加工不要。切削トルクが小さい。高効率加工に威力。HRC70の焼入鋼の穴あけ可能

ドリル径(Φmm)1.8 溝長(mm)17 全長(mm)43 シャンク径(Φmm)1.8 材質超硬 先端角(°)135 表面処理TIAINコーティング 適合被削材種耐熱合金、チタン、インコネル、ステンレススチール、鋳鉄、焼入鋼(HRC45〜70) 刃径公差(mm)0〜-0.012

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04357342
2008-10-30
用途:
超耐熱合金の穴明け
教育・研究機関

他のドリルをいろいろと試したが,これ以外ののドリルではうまく穴開けができなかった.試行錯誤の末,たどり着いた超硬ドリル刃

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする