※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する機能動作ON - < ON ><br />< >はモーメンタリ
ON - < ON ><br>< >はモーメンタリ
ON OFF ON
内容量1個注文コード07071452品番A-15AH
参考基準価格(税別)¥363販売価格(税込)¥395販売価格(税別)
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。
レバー倒れ角度が大きい(26℃)ので、倒れ方向が明確になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。