MS-22AAB1 スライドスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) 07071775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-22AAB1 スライドスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) 07071775 MS-22AAB1 スライドスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) 07071775 MS-22AAB1 スライドスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) 07071775

スライドスイッチ Mシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07071775 品番MS-22AAB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥407
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スタンドオフを設け、フラックスの浸入に配慮しています。
スイッチの連続取付けが可能なため、実装密度が上げられます。
操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。
操作性、視認性のよい大きなストローク
ケースの成形材料は、UL-94-V0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。

耐電圧
AC1.0kV (端子・端子間 1分間以上)
AC1.5kV (端子・アース間 1分間以上)
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 3秒以内
電流容量(A)
6 AC125V
3 AC250V
極数2 機能動作ON - ON ストローク(mm)2.2 使用温度範囲(℃)-30〜85 規格UL、CSA 端子形状ブラケットマウント形 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 接点仕様 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 操作部形状基本ツマミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07071775
2021-01-26
用途:
農機、籾摺り機の制御盤
菊池商会 様

付いていたスイッチと同型でピッタリ基盤に会いました。高い制御盤買わなくて済んだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする